Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram RF CL ST64 LED-Lampe 7 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram RF CL ST64 LED-Lampe 7 W E27
Osram RF CL ST64 LED-Lampe 7 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33060704
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899972360
EAN/GTIN:
     4052899972360
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Anwendungsgebiete

- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
- Ideal für dekorative Einbauten

Produktvorteile

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen
- Klare Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
64 mm
Länge (mm)
148 mm
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
710 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
54 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2400 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
233 mm
Verpackungstiefe
233 mm
Verpackungshöhe
206 mm
Paketgewicht
683 g
Technische Details
Glühbirnengröße
ST64
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.