Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 17929100 Bad-Hocker & -Bank Badewannenhocker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 17929100 Bad-Hocker & -Bank Badewannenhocker
WENKO 17929100 Bad-Hocker & -Bank Badewannenhocker
WENKO 17929100 Bad-Hocker & -Bank Badewannenhocker
WENKO 17929100 Bad-Hocker & -Bank Badewannenhocker
WENKO 17929100 Bad-Hocker & -Bank Badewannenhocker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32981941
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17929100
EAN/GTIN:
     4008838179291
Suchbegriffe:
Badewannenhocker
Badezimmerhocker
Badhocker
Duschbank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Maximales Lastgewicht
120 kg
Breite
500 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
618 g
Merkmale
Produkttyp
Badewannenhocker
Sitzmaterial
Kunststoff
Sitzfarbe
Weiß
Material der Standfüße
Aluminium
Farbe der Beine
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 26 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.