Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch BBH51840 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Beutellos Navy, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch BBH51840 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Beutellos Navy, Weiß
Bosch BBH51840 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Beutellos Navy, Weiß
Bosch BBH51840 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Beutellos Navy, Weiß
Bosch BBH51840 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Beutellos Navy, Weiß
Bosch BBH51840 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Beutellos Navy, Weiß
Bosch BBH51840 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Beutellos Navy, Weiß
Bosch BBH51840 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Beutellos Navy, Weiß
Bosch BBH51840 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Beutellos Navy, Weiß
Bosch BBH51840 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Beutellos Navy, Weiß
Bosch BBH51840 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Beutellos Navy, Weiß
Bosch BBH51840 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Beutellos Navy, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32909976
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BBH51840
EAN/GTIN:
     4242002951430
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Endlich! Ohne Kabel. Ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung. Der erste kabellose Staubsauger von Bosch mit der Reinigungsleistung eines konventionellen Staubsaugers.*

- Hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenarten dank hocheffizienter Beutellos-Technologie und AllFloor HighPower Brush.
- Einzigartige SensorBagless™ Technology: besonders saugstark bei minimiertem Wartungsaufwand
- Bosch Lithium-Ionen Technologie: langlebige und leistungsstarke Akkus, extra-lange Laufzeit und kurze Ladezeit
- Rundum komfortabel: einfach anzuwenden, zu verstauen und zu reinigen dank geringem Gewicht und EasyClean System
- Maximal flexibel: kabelloses Staubsaugen ohne Grenzen um und unter Möbeln dank extrem beweglichem Düsengelenk
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3700 g
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Laufzeit
40 min
Ladezeit
6 h
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Navy, Weiß
Zertifizierung
CE, EAC
Leistungen
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,59*
€ 256,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,22*
€ 254,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,22*
€ 247,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,82*
€ 238,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.