|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-32868787 Herst.-Nr.: ALL4761 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | Energie | Maximale Spannung | 3.3 V |  | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 1.2 W | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Produktfarbe | Silber |  | Gehäusematerial | Metall |  | Hot-Plug-Unterstützung | Ja | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik |  | Maximale Datenübertragungsrate | 1250 Mbit/s |  | Schnittstelle | SFP |  | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja |  | Optischer Kabelverbinder | LC |  | Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel) | 9/125 µm |  | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 20000 m |  | Wellenlänge | 1490 nm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
|  |  |
| |