Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 5504 Magazin- & Buch-Cover Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 5504 Magazin- & Buch-Cover Orange
HERMA 5504 Magazin- & Buch-Cover Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32868580
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5504
EAN/GTIN:
     4008705055048
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
  • Aus 100% Altpapier hergestellte Papierheftschoner. Kräftiges Material, satte Farben, solide verarbeitet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34144*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66144*
€ 0,78711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51144*
€ 0,60861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47144*
€ 0,56101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44144*
€ 0,52531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42144*
€ 0,50151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34144*
€ 0,40631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.