Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink RP0014 Frostschutz- & Kühlmittel 0,4 l Verwendungsfertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink RP0014 Frostschutz- & Kühlmittel 0,4 l Verwendungsfertig
LogiLink RP0014 Frostschutz- & Kühlmittel 0,4 l Verwendungsfertig
LogiLink RP0014 Frostschutz- & Kühlmittel 0,4 l Verwendungsfertig
LogiLink RP0014 Frostschutz- & Kühlmittel 0,4 l Verwendungsfertig
LogiLink RP0014 Frostschutz- & Kühlmittel 0,4 l Verwendungsfertig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32837274
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     RP0014
EAN/GTIN:
     4052792040869
Suchbegriffe:
Kaugummi-Entferner
Kaugummientferner
Kältespray
Kühlflüssigkeit
Ideal zur Fehlersuche in elektronischen Schaltungen, zur Einpassung von Konstruktionsteilen in enge Passungen oder zum Entfernen von Kaugummi. Einfach die zu behandelnden Gegenstände oder Bauteile einige Sekunden besprühen. Den Kälteeffekt können Sie mit der Sprühdauer variieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verwendungsfertig
Volumen (l)
0.4 l
Produktfarbe
Weiß
frostsicher bis zu
-45 °C
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.