Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 9040-3 Druckluftfarbspritzpistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 9040-3 Druckluftfarbspritzpistole
HAZET 9040-3 Druckluftfarbspritzpistole
HAZET 9040-3 Druckluftfarbspritzpistole
HAZET 9040-3 Druckluftfarbspritzpistole
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32764908
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040-3
EAN/GTIN:
     4000896109500
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck der Sprühpistole
Farbe
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Maximaler Betriebsdruck
12 bar
Luftstrom
360 l/min
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Energie
Energiequelle
Druckluft
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.