Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec QB-X2US3R Disk-Array Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec QB-X2US3R Disk-Array Tower Schwarz
Fantec QB-X2US3R Disk-Array Tower Schwarz
Fantec QB-X2US3R Disk-Array Tower Schwarz
Fantec QB-X2US3R Disk-Array Tower Schwarz
Fantec QB-X2US3R Disk-Array Tower Schwarz
Fantec QB-X2US3R Disk-Array Tower Schwarz
Fantec QB-X2US3R Disk-Array Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32585562
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1826
EAN/GTIN:
     4250273418262
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Sichern Sie Ihre Daten auf dem FANTEC QB-X2US3R mit Platz für zwei SATA I/II/III Festplatten in einem Gehäuse. Über die USB 3.0 SuperSpeed Schnittstelle übertragen Sie Ihre Daten blitzschnell mit bis zu 5Gbit/s und das "UASP" Transferprotokoll sorgt dabei für noch kürzere Übertragungszeiten. Diverse RAID-Modi bieten Möglichkeiten zur Datensicherung und Datenredundanz.

SUPERSPEED USB 3.0
- Datentransfer mit bis zu 5Gbit/s
- Leiser & temperaturgesteuerter 60mm Lüfter
- 3-stufige Lüftersteuerung (auch manuell regelbar)
- Unterstützte RAID-Modi: 0 / 1 / JBOD / BIG
- Einfacher und schneller Festplattenwechsel
- Synchronisiertes Abschalten beim Herunterfahren des PCs
- Hochwertiges und robustes Aluminiumgehäuse
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
Leistungen
Geräteklasse
Home & Home Office
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
RAID Level
0, 1, BIG, JBOD
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Anzahl enthaltener Adapter
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
92.6 mm
Tiefe
208.8 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1100 g
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
1740 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 99,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.