Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrik KV16C-BLACK Gurt Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contrik KV16C-BLACK Gurt Kabel Schwarz
Contrik KV16C-BLACK Gurt Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32433611
Hersteller:
     Contrik
Herst.-Nr.:
     KV16C-BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar schwar...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Contrik AG ist einer der führenden Schweizer Anbieter von hochwertigen Kabeln, Rundsteckverbindern und Geräten für alle Bereiche der AV- & Medientechnik. Wir entwickeln vielfältige, zugleich qualitativ hochwertige Lösungen und erarbeiten kontinuierlich mit externen Partnern innovative Konzepte, um unser Sortiment konsequent zu erweitern.

Klettverschluss für Kabel, schwarz, Breite 16 mm, Länge 200 mm, mit Contrik Aufdruck.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
200 mm
Breite
16 mm
Merkmale
Geeignet für
Kabel
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Verschlussart
Velcro
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.