Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 7015 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 7015 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör
Siku 7015 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32326427
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     7015
EAN/GTIN:
     4006874070152
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
80 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
32 mm
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.