Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 2891 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör LKW-/Anhänger-Modell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 2891 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör LKW-/Anhänger-Modell
Siku 2891 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör LKW-/Anhänger-Modell
Siku 2891 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör LKW-/Anhänger-Modell
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32326188
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     2891
EAN/GTIN:
     4006874028917
Suchbegriffe:
Sandkasten LKW
Spielzeug LKW
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
131 mm
Paketgewicht
850 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
131 mm
Merkmale
Typ
LKW-/Anhänger-Modell
Produktfarbe
Grün
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:32
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.