Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 2468 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 2468 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Siku 2468 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Siku 2468 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Siku 2468 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Siku 2468 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Siku 2468 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32325930
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     2468
EAN/GTIN:
     4006874024681
Suchbegriffe:
Spielzeug Traktor
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Zum fachgerechten Spalten von Brennholz ist ein Holzspalter unerlässlich. Angehängt an die Heck-Kupplung eines SIKU-Traktors spaltet das Gerät der österreichischen Firma Posch vorbildgerecht die mitgelieferten Kunststoffbaumstämme in zwei Teile. Der bewegliche Spalthammer zieht über einen mit einer Kette verbundenen Bügel den Baumstamm in die optimale Spaltposition. Der Spalthammer fährt herunter und trennt den Baumstamm in zwei Hälften. Teilbare Baumstämme als Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
36 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
92 g
Design
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:32
Bauart
Vormontiert
Produktfarbe
Grün, Orange
Material
Metall, Kunststoff
Bewegliche Teile
Ja
Merkmale
Typ
Scale Model Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.