Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku MAN Lion's City Stadtbus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku MAN Lion's City Stadtbus
Siku MAN Lion's City Stadtbus
Siku MAN Lion's City Stadtbus
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32322507
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     3734
EAN/GTIN:
     4006874037346
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Sehr aufwändiges Bus Modell des Original Vorbildes MAN Lions City im Maßstab 1:50. Räder mit gummierten Laufflächen. 2-Achsen, wobei die zweite Achse zwillingsbereift ist. 2 Türen an der rechten Fahrzeugseite zum Öffnen. Motorklappe im Heck zum Öffnen. Getönte Scheiben. Separate Rückspiegel und eingesetzter Kühlergrill. Leuchten vorne und hinten aus Kunststoff. Dachaufbau mit Klimaanlage.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Paketgewicht
450 g
Merkmale
Produkttyp
Busmodell
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:50
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.