Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 1856 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 1856 Spielzeugfahrzeug
Siku 1856 Spielzeugfahrzeug
Siku 1856 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32322491
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1856
EAN/GTIN:
     4006874018567
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
177 mm
Höhe
86 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
226 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
245 g
Merkmale
Produkttyp
Traktor-Modell
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:87
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.