Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 2270 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 2270 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Siku 2270 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Siku 2270 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32322486
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     2270
EAN/GTIN:
     4006874022700
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
151 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
151 mm
Paketgewicht
1100 g
Design
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:32
Bauart
Vormontiert
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Orange
Material
Metall, Kunststoff
Merkmale
Typ
Scale Model Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.