Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Weidemann Hoftrac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Weidemann Hoftrac
Siku Weidemann Hoftrac
Siku Weidemann Hoftrac
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32322479
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     3059
EAN/GTIN:
     4006874030590
Suchbegriffe:
Hoflader
Mistbehälter
Mistcontainer
Spielzeug-Modellautos
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
115 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
264 g
Merkmale
Produkttyp
Traktor-Modell
Produktfarbe
Grau, Rot
Material
Metall, Gummi
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:32
Ursprünglicher Modellname
Weidemann Hoftrac
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.