Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 1886 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 1886 Spielzeugfahrzeug
Siku 1886 Spielzeugfahrzeug
Siku 1886 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32322474
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1886
EAN/GTIN:
     4006874018864
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
96 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
66 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Paketgewicht
406 g
Merkmale
Produkttyp
Mobilkranmodell
Produktfarbe
Grau, Orange
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:87
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.