Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-AJRF Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-AJRF Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
DELL 400-AJRF Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32301322
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AJRF
EAN/GTIN:
     884116248644
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 600GB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 15000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R610 - PowerEdge R930 - PowerEdge R820 - PowerEdge R910 - PowerEdge T620 - PowerEdge T320 - PowerEdge T310 - PowerEdge T710 - PowerEdge T410 - PowerEdge R720 - PowerEdge R420 - PowerEdge R620 - Poweredge R720xd - PowerEdge R410 - PowerEdge R510 - PowerEdge T420 - PowerEdge R810 - PowerEdge R920 - PowerEdge R710 - PowerEdge T610 - PowerVault MD3420 - PowerEdge R320</li></ul>
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Übertragungsrate
1200 MB/s
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.