Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 130193 Mehrfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 130193 Mehrfarben
ALLNET 130193 Mehrfarben
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32291811
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-BRICK-0458
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Das GHz DIY Set enthält alles, was man zum ambitionierten Aufbauen von Schaltungen im GHz Bereich benötigt. Im Set sind fünf Platinen enthalten, davon drei mit hochwertigem Roger Ro4350. In Abhängigkeit der Stecker und Buchsen eignen sich die RO4350 Platinen für Aufbauten von Schaltungen auch größer als 12GHz. Die FR4-Platinen sind für bis zu 2,4GHz geeignet. Die verschiedenen Platinen können zum Aufbau von Splittern, Combinern, Filtern, Mischern, Adaptern, Attenuatoren, Bias-Einspeisungen oder als passives Verbindungselement genutzt werden. Die Bahnen sind nach Microstrip für 50Ohm ausgelegt. Alle Platinen haben das passende Raster, um mit fertigen Bausteinen des Bricksystems kombiniert zu werden. Auf den meisten Platinen besteht auf der Unterseite die Möglichkeit, einen Spannungsregler zu bestücken. Im Set sind hochwertige SMA und P-SMP Buchsen der Firma Rosenberger enthalten. Verschiedene Gehäuse aus Kunststoff und Metall runden den Inhalt des Bausatzes ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
Brick’R’knowledge
Markenkompatibilität
ALLNET
Produktfarbe
Mehrfarben
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.