Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Star PAR16 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Star PAR16 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W GU10
Osram Star PAR16 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W GU10
Osram Star PAR16 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32169967
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075958074
EAN/GTIN:
     4052899958074
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Anwendungsgebiete

- Shops
- Gastgewerbe
- Museen, Galerien
- Wohnräume
- Als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen,
- Treppen, etc.
- Spotbeleuchtung für Lichtakzente
- Anstrahlen wärmeempfindlicher Objekte wie
- Lebensmittel, Pflanzen usw.
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produktvorteile

- Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h
- Geringer Energieverbrauch
- Einfacher Ersatz von Halogenlampen durch kompaktes Design in Vollglas und einzelner Linse
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Ideal für die wirtschaftliche Spotbeleuchtung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
5 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
51 mm
Länge (mm)
55 mm
Leistungen
Lampenleistung
4.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
350 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnengröße
PAR16
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,58
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Leuchtkapazität
850 CD
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
254 mm
Versandkartonslänge
290 mm
Versandkartonshöhe
134 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
731 g
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899958128
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.