Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcoroc 10000A Speiseschüssel 0,385 l Rund Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arcoroc 10000A Speiseschüssel 0,385 l Rund Glas Transparent
Arcoroc 10000A Speiseschüssel 0,385 l Rund Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-410-188
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     10000A
EAN/GTIN:
     0026102972175
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
205 g
Merkmale
Form
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Volumen (l)
0.385 l
Typ
Persönlich
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Stapelbar
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,225*
€ 2,495*
3 Tage
550
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,32*
€ 10,76004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,495*
€ 2,969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,735*
€ 2,065
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,615*
€ 1,922
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,555*
€ 1,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,495*
€ 1,779
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,225*
€ 1,458
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 14,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
10003
ab € 2,101*
Sonstiges
ARC International
10019
ab € 1,084*
Sonstiges
ARC International
10027A
ab € 2,01*
Sonstiges
ARC International
10040
ab € 0,97*
Sonstiges
ARC International
ARC 10011
ab € 0,829*
Sonstiges
ARC International
ARC L3308
ab € 2,779*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.