Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-ALNY Interne Festplatte 3.5 Zoll 4000 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-ALNY Interne Festplatte 3.5 Zoll 4000 GB SAS
DELL 400-ALNY Interne Festplatte 3.5 Zoll 4000 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32008158
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-ALNY
EAN/GTIN:
     884116248583
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 4 TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 7200 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff. Dank der SAS-Schnittstelle bietet diese Festplatte zudem eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,96*
€ 264,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,72*
€ 256,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,82*
€ 231,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.