Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird BTD-MINI5 Netzwerkkarte Bluetooth 24 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird BTD-MINI5 Netzwerkkarte Bluetooth 24 Mbit/s
Gembird BTD-MINI5 Netzwerkkarte Bluetooth 24 Mbit/s
Gembird BTD-MINI5 Netzwerkkarte Bluetooth 24 Mbit/s
Gembird BTD-MINI5 Netzwerkkarte Bluetooth 24 Mbit/s
Gembird BTD-MINI5 Netzwerkkarte Bluetooth 24 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31985541
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     BTD-MINI5
EAN/GTIN:
     8716309090131
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Bis zu 50 m Reichweite

Unterstützt jedes Bluetooth-fähige Gerät einschließlich Mobiltelefonen

Unterstützt Stereo-Musik in hoher Qualität

Windows 8 kompatibel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Sonstige Funktionen
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
0.8 dBi
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Bluetooth
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
3 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
24 Mbit/s
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Frequenzbereich
2.402 - 2.48 GHz
Maximaler Arbeitsabstand
50 m
Bluetooth-Version
4.0
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.