Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK LEGATOS Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPEEDLINK LEGATOS Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
SPEEDLINK LEGATOS Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
SPEEDLINK LEGATOS Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
SPEEDLINK LEGATOS Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
SPEEDLINK LEGATOS Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31743273
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-860000-BK
EAN/GTIN:
     4027301150605
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das LEGATOS Stereo Headset liefert den Soundtrack für actionreiche Spiele. Und gönnt Ihren Ohren beim Multiplayer-Gaming angenehmen Komfort. Besonders weiche Ohrmuscheln, ein gepolsterter, flexibel einstellbarer Kopfbügel und die Justiermöglichkeit des Mikrofons für optimale Sprachqualität machen Spiel und Kommunikation ebenso zum Genuss wie der ausgewogene Stereo-Klang.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
1.8 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
2 x 3,5 mm Stecker
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Klappbares Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.