Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola XT420 Funksprechgerät 16 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola XT420 Funksprechgerät 16 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz
Motorola XT420 Funksprechgerät 16 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31741922
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     188218
EAN/GTIN:
     5031753006419
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Leistungen
Zweck
Mehrzweck-Radioservice (MURS)
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
16 Kanäle
Funkfrequenz
446.00625 - 446.19375 MHz
Verfügbare Kanäle
8 Kanäle
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
244 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Stromsparmodus
Ja
Leistung übertragen
500 mW
Anzahl Töne
6
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.