Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Schlauchverbinder 13 mm (1/2")- 15 mm (5/8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Schlauchverbinder 13 mm (1/2")- 15 mm (5/8")
Gardena Schlauchverbinder 13 mm (1/2")- 15 mm (5/8")
Gardena Schlauchverbinder 13 mm (1/2")- 15 mm (5/8")
Gardena Schlauchverbinder 13 mm (1/2")- 15 mm (5/8")
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31732634
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18215-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regulierstopp
Schlauchanschluss
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Der GARDENA Schlauchverbinder ermöglicht den schnellen und bequemen Schlauchanschluss. Durch einfaches Ziehen kann die Verbindung gelöst werden. Der Schlauchverbinder ist für 13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche geeignet. Der Gartenschlauch kann einfach an den Wasserhahn angeschlossen werden. POWER GRIP – Speziell geformte Überwurfmutter für sehr hohe Schlauchhaltekraft und problemlose Montage. Dank der gerillten Griffmulde aus Weichkunststoff liegt der GARDENA Schlauchverbinder fest und sicher in der Hand. Zum Schutz vor Beschädigung ist der Schlauchverbinder mit einem elastischen Ring versehen.

POWER GRIP
Speziell geformte Überwurfmutter für hohe Schlauchhaltekraft und problemlose Montage. Gerillte Griffmulden aus Weichkunststoff sorgen für komfortable Handhabung.

Einfache Handhabung
Gerillte Griffmulden aus Weichkunststoff sorgen für komfortable Handhabung.

Das Original GARDENA System
Dank der Systemprodukte des Original GARDENA Systems lassen sich beliebige Anschlussgeräte einfach und schnell an den Wasserhahn oder Schlauch anschließen. Alles passt perfekt zusammen und bleibt wasserdicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Anschlussdurchmesser (min.)
1/2 "
5/8 "
Anzahl der Ausgänge
1
Zweck
Zapfstelle
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
18215-20
ab € 3,58*
Zubehör
Gardena
18291-20
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.