Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UT 4-HESILED 24-P/P Anschlussblock Schwarz


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact UT 4-HESILED 24-P/P Anschlussblock Schwarz
Phoenix Contact UT 4-HESILED 24-P/P Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31569937
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3046540
EAN/GTIN:
     4046356148092
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
6.3 A
Kabelstück (AWG)
26 - 10
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
57.8 mm
Energie
Nennspannung
24 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schwarz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,59*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 1,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,29*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.