Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PPC 1,5/S/15 - 3213519 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact PPC 1,5/S/15 - 3213519 Anschlussblock Grau
Phoenix Contact PPC 1,5/S/15 - 3213519 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000039009
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3213519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
phoenix contact leiterplattensteckv...
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
17.5 A
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.14 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
17.8 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,719*
€ 4,869*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,971*
€ 5,191*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,15188*
€ 5,38188*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,164*
€ 5,404*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,3281*
€ 5,5981*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,869*
€ 5,79411
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,659*
€ 5,54421
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,339*
€ 5,16341
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,719*
€ 4,42561
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3213690
ab € 0,1294*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3212756
ab € 0,6328*
Zubehör
Phoenix Contact
3212769
ab € 0,6712*
Zubehör
Phoenix Contact
3212772
ab € 0,704*
Zubehör
Phoenix Contact
3212785
ab € 0,7368*
Zubehör
Phoenix Contact
3212798
ab € 0,78*
Zubehör
Phoenix Contact
3212808
ab € 0,868*
Zubehör
Phoenix Contact
3212811
ab € 0,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.