Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix ST 4-FSI/C-LED 48 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix ST 4-FSI/C-LED 48 Anschlussblock Schwarz
Phoenix ST 4-FSI/C-LED 48 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-45944093
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3035250
EAN/GTIN:
     4046356053594
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Sicherungsklemme mit Leuchtanzeige zur Montage auf NS 35, für Sicherungsautomaten
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
30 A
Kabelstück (AWG)
28 - 10
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.2 mm
Tiefe
86.5 mm
Energie
Nennspannung
48 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen 10a
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,9692*
€ 9,4992*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,30363*
€ 9,89363*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,3272*
€ 9,9172*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,6374*
€ 10,2874*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,7406*
€ 10,4106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,4992*
€ 11,30405
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,9692*
€ 9,48335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 474,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,46*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 7,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.