Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2006-1202 Anschlussblock 2P Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2006-1202 Anschlussblock 2P Orange
Wago 2006-1202 Anschlussblock 2P Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31562547
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
38 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
10 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
550 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,803*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,073*
€ 1,27687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,023*
€ 1,21737
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,953*
€ 1,13407
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,803*
€ 0,95557
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1291
ab € 0,27856*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1292
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1293
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1294
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405/011-000
ab € 1,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-435
ab € 1,0784*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-499
ab € 0,5556*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-511
ab € 1,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-549
ab € 0,2104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-499
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.