Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise Xeon E5-2699 v4 XL2x0 Gen9 Kit Prozessor 2,2 GHz 55 MB Smart Cache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise Xeon E5-2699 v4 XL2x0 Gen9 Kit Prozessor 2,2 GHz 55 MB Smart Cache
Hewlett Packard Enterprise Xeon E5-2699 v4 XL2x0 Gen9 Kit Prozessor 2,2 GHz 55 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31549310
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     833646-B21
EAN/GTIN:
     889894226747
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel® Turbo-Boost-Technik erhöht dynamisch die Frequenz eines Prozessors nach Bedarf, indem die Temperatur- und Leistungsreserven ausgenutzt werden, um bei Bedarf mehr Geschwindigkeit und andernfalls mehr Energieeffizienz zu bieten. Intel® vPro™-Technik ist eine Zusammenstellung von Sicherheits- und Verwaltbarkeitsfunktionen, die in den Prozessor integriert sind und vier kritische Bereiche in der IT-Sicherheit handhaben: 1) Bedrohungsverwaltung, darunter Schutz vor Rootkits, Viren und Malware, 2) Schutz von Identitäten und Website-Zugriffspunkten, 3) Schutz von vertraulichen persönlichen und geschäftlichen Daten, 4) Remote- und lokale Überwachung, Korrektur und Reparatur von PCs und Workstations. Die Intel® Hyper-Threading-Technik ermöglicht zwei Verarbeitungs-Threads pro physischem Kern. Anwendungen mit vielen Threads können mehr Aufgaben parallel erledigen und Tasks früher beenden.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
1536 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1600,1866,2133,2400 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
XL2x0 Gen9
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
40
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0
Skalierbarkeit
2S
Physical Address Extension (PAE)
Ja
CPU Konfiguration (max)
2
Physical Address Extension (PAE)
46 Bit
Betriebsbedingungen
Tcase
79 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E5 v4
Anzahl Prozessorkerne
22
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor
E5-2699V4
Grundfrequenz des Prozessors
2.2 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien
Intel Xeon E5-2600 v4
Prozessor-Threads
44
Systembus-Rate
9.6 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
3.6 GHz
Prozessor-Cache
55 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Thermal Design Power (TDP)
145 W
Bus Typ
QPI
Anzahl der QPI links
2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
76.8 GB/s
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.283,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.613,03*
€ 7.869,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.506,25*
€ 7.742,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.350,78*
€ 7.557,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.283,58*
€ 7.477,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.