Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor ECM-450 Mikrofon Interview-Mikrofon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor ECM-450 Mikrofon Interview-Mikrofon Schwarz
Monacor ECM-450 Mikrofon Interview-Mikrofon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31262848
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     ECM-450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Weitere Informationen:
Empfänger
Rauschverhältnis (SNR)
40 dB
Sonstige Funktionen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
180 x 210 x 130 mm
Energie
Energiequelle
DC / Batterie
Akku-/Batterietyp
C
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Arbeitsspannung
3 V
Energieverbrauch
500 mA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mikrofon
Typ
Interview-Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
100 - 12000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
600 Ohm
Mikrofonhalter
Ja
Technische Details
Batteriebetrieben
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Geräteschnittstelle
6.35 mm (1/4")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.