Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Quigo Plus Bezugspegel 7 m 635 Nm (< 1 mW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Quigo Plus Bezugspegel 7 m 635 Nm (< 1 mW)
Bosch Quigo Plus Bezugspegel 7 m 635 Nm (< 1 mW)
Bosch Quigo Plus Bezugspegel 7 m 635 Nm (< 1 mW)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31239172
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 663 600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baulaser
Fliesenlaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Mit dem Bosch Quigo Plus richten Heimwerker Objekte besonders präzise aus. Der Kreuzlinienlaser projiziert eine horizontale und eine vertikale Laserlinie an die Wand, die zudem mit Markierungen versehen sind. Damit unterstützt er Anwender dabei, Objekte in gleichmäßigen Abständen auszurichten. Das selbstnivellierende Gerät ist durch seine einfache Bedienung über den Schiebeschalter besonders anwenderfreundlich.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Grün
Stativgewinde
1/4 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Maximale Reichweite
7 m
Levelling Präzision (±)
0.8 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
4 °
Farbe des Laserbeams
Rot
Laserklasse
2
Laserdiode
635 Nm (< 1 mW)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.