Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi 3 Model B Entwicklungsplatine 1200 MHz BCM2837


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry Pi 3 Model B Entwicklungsplatine 1200 MHz BCM2837
Raspberry Pi 3 Model B Entwicklungsplatine 1200 MHz BCM2837
Raspberry Pi 3 Model B Entwicklungsplatine 1200 MHz BCM2837
Raspberry Pi 3 Model B Entwicklungsplatine 1200 MHz BCM2837
Raspberry Pi 3 Model B Entwicklungsplatine 1200 MHz BCM2837
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31097437
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY PI 3 MODEL B
EAN/GTIN:
     640522710850
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Weitere Informationen:
Speicher
RAM-Speicher maximal
1 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Energie
USB
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
USB-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Ethernet Schnittstellen Typ
100 Gigabit Ethernet
Bluetooth
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
GPIO-Schnittstelle
Ja
MPI DSI-Schnittstelle
Ja
MPI CSI-Schnittstelle
Ja
Prozessor
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Prozessor
BCM2837
Anzahl Prozessorkerne
4
64-Bit Computing
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Raspberry Pi
9098132
ab € 3,33*
Sonstiges
Renkforce
RF-3016752
ab € 26,21*
Sonstiges
Renkforce
RF-4507494
ab € 9,07*
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
ab € 2,48*
Sonstiges
Joy-It
RB-PE01
ab € 10,37*
Sonstiges
Joy-It
rb-case+07
ab € 6,47*
Sonstiges
Renkforce
RF-4599692
ab € 2,53*
Sonstiges
Renkforce
RF-4495300
ab € 3,29*
Sonstiges
TRU Components
TC-11607364
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.