Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheppach HM80L 5000 RPM 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheppach HM80L 5000 RPM 1500 W
Scheppach HM80L 5000 RPM 1500 W
Scheppach HM80L 5000 RPM 1500 W
Scheppach HM80L 5000 RPM 1500 W
Scheppach HM80L 5000 RPM 1500 W
Scheppach HM80L 5000 RPM 1500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31029165
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     3901105915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge HM80L scheppach - 220-240V 50Hz 1500W

KOMPAKTE KAPP-GEHRUNGSSÄGE FÜR HOBBY-HEIMWERKER, MIT ROBUSTEM, ABER LEICHTEM ALUMINIUM-GESTELL FÜR EINEN EINFACHEN UND BEQUEMEN TRANSPORT ZUM EINSATZORT. TROTZ IHRES GERINGEN GEWICHTS, LIEFERT DIESE VIELSEITIGE SÄGE, MIT IHRER PRÄZISEN SKALA AM DREHTELLER, EXAKTE SCHNITTERGEBNISSE IN HART- UND WEICHHOLZ.
- Stabiles und leichtes Aluminium-Druckguss-Gestell für einfachen Transport
- Leistungsstarker 1500 Watt Motor für vielseitigen Einsatz
- Kompakte Abmessungen auch für die kleine Werkstatt
- Hartmetall-Sägeblatt mit Ø 210 mm / 24 Zähnen
- Große Schnittbreite bis 120 mm
- Vollständig geschlossener Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit
- Verwindungssteife Konstruktion
- Präzisions-Laser
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klingendurchmesser
210 mm
Klingenbohrung
30 mm
Rollendicke
2.6 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
5000 RPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
7540 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.