Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum SuperLoader 3 LTO-7HH Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 96 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quantum SuperLoader 3 LTO-7HH Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 96 GB
Quantum SuperLoader 3 LTO-7HH Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 96 GB
Artikel-Nr.:
     212-215140440015
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     E7-LLYAE-YE
EAN/GTIN:
     768268042681
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
96 GB
Kapazität (komprimiert)
240 GB
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Formfaktor
2U
Standard-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-7HH
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Anzahl Slots (max)
8
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
424.2 x 698.5 x 86.6 mm
Netzwerkfunktionen
10/100baseT Ethernet
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
-153 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-153 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14060 g
Datenübertragung
Backup-Leistung mit Komprimierung
2700 GB/h
Backup-Leistung ohne Komprimierung
1080 GB/h
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Energie
Energiebedarf
90 - 256 VAC
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: quantum autoloader, autoloader
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 1,95*
ab € 3.837,83*
€ 3.983,66*
4 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.931,02*
€ 4.079,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.180,84*
€ 4.339,91*
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.204,74*
€ 4.358,17*
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.269,03*
€ 4.423,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.983,66*
€ 4.740,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.955,91*
€ 4.707,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.874,46*
€ 4.610,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.837,83*
€ 4.567,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quantum
MR-LUCQN-01
ab € 24,27*
Zubehör
Quantum
E7-LF9MZ-YF
ab € 620,57*
Zubehör
Quantum
MR-L7MQN-01
ab € 31,69*
Zubehör
k.A.
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.