Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum E7-LF9MZ-YF Backup Speichergerät Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum E7-LF9MZ-YF Backup Speichergerät Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche
Quantum E7-LF9MZ-YF Backup Speichergerät Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29720849
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     E7-LF9MZ-YF
EAN/GTIN:
     768268022652
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Fortschrittliche Automatisierung zu einem bezahlbaren Preis
Neben der umfassenden Funktionalität profitieren Sie mit dem SuperLoader 3 von einem attraktiven Preis, einfacher Integration, einer intuitiven Benutzeroberfläche und Kompatibilität mit einer breiten Palette an Backup-Software. Durch die einfache Erweiterung von 8 auf 16 Bandkassetten-Slots schützen Sie Ihre Investition auch bei steigenden Anforderungen.

Was ist SuperLoader 3?
Der speziell für einfaches und zuverlässiges Backup konzipierte SuperLoader® 3 bietet ein exklusives Funktionspaket mit ausgereiften Technologien, wie z. B. StorageCare® Guardian, Remote-Management und Barcode-Lesegerät, ohne dass hierfür zusätzliche Kosten anfallen. Er verfügt über die branchenweit größte Auswahl an Laufwerken für Kapazitätsanforderungen von bis zu 1.920 TB und lässt sich bei wachsenden Speicheranforderungen flexibel erweitern.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Standard-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-4HH, LTO-5HH, LTO-6HH, LTO-7HH
Anzahl Slots (max)
8
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
-153 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-153 - 12192 m
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 620,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,77*
€ 808,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,49*
€ 782,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,54*
€ 774,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,13*
€ 761,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,45*
€ 738,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.