Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor EDL-310L Beschallungsausrüstungsteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor EDL-310L Beschallungsausrüstungsteil/-zubehör
Monacor EDL-310L Beschallungsausrüstungsteil/-zubehör
Monacor EDL-310L Beschallungsausrüstungsteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30868422
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     EDL-310L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
ELA-Lautsprecher
Spezial-Lautsprecher
die völlig neue Möglichkeiten der unsichtbaren Beschallung eröffnen: Sie nutzen als Deckenauflagelautsprecher effektiv eine Offene-Schallwand-Technik für die Deckenbeschallung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Frequenzbereich
50 - 18000 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
1535 g
Paketgewicht
1762 g
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.