Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner -PocketBox Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner -PocketBox Multimeter Digitales Multimeter
Laserliner -PocketBox Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30853298
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.028
EAN/GTIN:
     4021563690053
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Universelles Multimeter im praktischen Boxformat mit automatischer Bereichsumschaltung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
113 x 23 x 56 mm
Energie
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
DC Spannungsrange
0.2 - 250 V
AC Spannungsrange
0.002 - 250 V
AC Stromreichweite
0.02 - 0.2 A
DC Stromreichweite
0.02 - 0.2 A
Widerstandsreichweite
0 - 200 Ohm
Basic accuracy (AC Spannung)
1.5% + 5 Digits
1,2% + 5 Digits
Basic accuracy (DC Elektrizität)
1.2% + 5 Digits
Basic accuracy (Widerstand)
1.2% + 5 Digits
Basic accuracy (DC Spannung)
0.8% + 5 Digits
Kontinuitätscheck
Ja
Data-Hold
Ja
Diodentest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
101 g
Bildschirm
Display
LCD
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,70*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.