Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact, flaches Design, Mini-Tastatur, QWERTZ (DE), verkabelt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact, flaches Design, Mini-Tastatur, QWERTZ (DE), verkabelt, weiß
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact, flaches Design, Mini-Tastatur, QWERTZ (DE), verkabelt, weiß
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact, flaches Design, Mini-Tastatur, QWERTZ (DE), verkabelt, weiß
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact, flaches Design, Mini-Tastatur, QWERTZ (DE), verkabelt, weiß
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact, flaches Design, Mini-Tastatur, QWERTZ (DE), verkabelt, weiß
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact, flaches Design, Mini-Tastatur, QWERTZ (DE), verkabelt, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30803543
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOECQZW
EAN/GTIN:
     640522565818
Suchbegriffe:
R-Go Tastaturen
Keyboard
Tastatur
ergonomische Tastatur
Die R-Go Compact Tastatur ist eine sehr kompakte, ergonomische Tastatur. Wenn Sie die Tastatur und Maus gleichzeitig benutzen, bleiben Ihre Hände stets in Schulterbreite. Dadurch sind die Schultern und Ellenbogen in einer natürlichen, entspannten Position und können Belastungsbeschwerden wie RSI vorgebeugt werden. Durch den leichten Tastenanschlag ist die Muskelspannung beim Tippen minimal. Die Tastatur ist flach, so dass auch Ihre Hände und Handgelenke beim Tippen flach und damit entspannt bleiben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
120 x 285 x 15 mm
Tastaturgewicht
280 g
Gewicht
280 g
Sonstige Funktionen
Tiefe
285 mm
Höhe
15 mm
Breite
120 mm
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Material
Kunststoff
Tastatur
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Mini
Winkeleinstellung (max.)
5 °
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
368 g
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.4 m
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: ergonomische tastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,28*
€ 126,473
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,27*
€ 125,271
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,70*
€ 118,643
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,23*
€ 115,704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,38*
€ 98,032
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOITWDBL
ab € 34,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOBEWLBL
ab € 48,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOBEWLWH
ab € 48,77*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOBEWDBL
ab € 34,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOBEWDWH
ab € 34,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWLBL
ab € 47,95*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWLWH
ab € 47,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDWH
ab € 34,92*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOITWLBL
ab € 47,89*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOITWLWH
ab € 33,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOITWDWH
ab € 34,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCONDWLBL
ab € 47,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCONDWLWH
ab € 48,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCONDWDBL
ab € 34,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.