Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREILING KR 20 BKG TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREILING KR 20 BKG TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
KREILING KR 20 BKG TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30783025
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     KR 20 BKG
EAN/GTIN:
     4250157712516
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Hausanschluss- und Nachverstärker
Die KREILING Hausanschluss und Nachverstärker sind geeignet für den Einsatz in BK-Anlagen nach dem Übergabepunkt oder als Nachverstärker in GA- und GGA-Anlagen. Die Verstärker verfügen über ein besonders effizientes digitales Schaltnetzteil, welches einen extrem sparsamen Betrieb mit einer Leistungsaufnahme von nur 3 Watt ermöglicht.
Die Verstärker verfügen über eine integrierte Schräglagenkompensation (Entzerrung 6 dB) und einen integrierten Pegelsteller mit einem maximalen Regelbereich bis -20 dB. Daher haben diese Verstärker einen sehr breiten Einsatzbereich sind aufgrund ihres günstigen Preises immer erste Wahl.

Ausstattungsmerkmale
- Energiesparendes Schaltnetzteil mit sehr geringem Betriebsverbrauch
- Sehr geringe Wärmeentwicklung
- Integrierte Schräglagenkompensation (Entzerrung 6 db)
- Pegelsteller mit -20 db
- Extrem sparsamer Betrieb mit nur 3 Watt Leistungsaufnahme
- Geeignet für den Einsatz in BK-Anlagen nach dem Übergabepunkt oder als Nachverstärker in GA- und GGA-Anlagen
- Hohe maximale Ausgangsleistung
- Genietete F-Buchsen
- Erdungsklemme
- „Made in Germany“
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
153 x 93 x 53 mm
Gewicht
800 g
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
0 - 65 MHz
Frequenzbereich (return path)
0 - 65 MHz
Produktfarbe
Metallisch
Frequenzbereich
85 - 1006 MHz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.5 W
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.