Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BDCJS18N Elektrische Stichsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BDCJS18N Elektrische Stichsäge
Black & Decker BDCJS18N Elektrische Stichsäge
Black & Decker BDCJS18N Elektrische Stichsäge
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30779992
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BDCJS18N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048630310
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
akku-stichsäge ohne akku
akku stichsäge
Weitere Informationen:
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
55 mm
Entladungslänge
19 mm
Schnitttiefe in Stahl
8 mm
Einscheidetiefe in Aluminium
20 mm
Schalldruckpegel
84.5 dB
Schwingungspegel (Holz)
6 m/s²
Schwingungspegel (Stahl)
6 m/s²
Merkmale
Faseneinstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Fasenkapazität (max.)
45 °
Staubbläser
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.