Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeySonic KSK-5230IN Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KeySonic KSK-5230IN Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
KeySonic KSK-5230IN Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
KeySonic KSK-5230IN Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
KeySonic KSK-5230IN Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
KeySonic KSK-5230IN Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30697060
Hersteller:
     KeySonic
Herst.-Nr.:
     28037
EAN/GTIN:
     4250078186939
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
KeySonic Tastaturen
Industrietastatur im Kompakt-Layout mit Touchpad
Die Tastatur KSK-5230IN ist eine zuverlässige und langlebige Tastatur, die nach IP68 wasserdicht ist, ein taktiles Schreibgefühl bietet und für industrielle Umgebungen konzipiert wurde. Perfekt für den Einsatz in Lagerhäusern, Fabriken, Küchen und anderen Orten, an denen Flüssigkeiten vorhanden sein können.

Industrietastatur Aus Silikon
Die KSK-5230IN ist die perfekte Tastatur für jede industrielle Umgebung. Mit ihrem kompakten Layout ist sie auch in engen Räumen leicht zu bedienen. Mit dem integrierten Mehrfinger-Touchpad können Sie scrollen, zoomen und navigieren - einfach mit den Fingern!

Wasser- Und Staubdicht Nach IP68
Die KeySonic Tastatur KSK-5230IN gewährt Sauberkeit und Keimfreiheit. Die Silikonabdichtung schützt Ihre Tastatur vor verschütteten Flüssigkeiten, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Die Tasten der KSK-5230IN lassen sich außerdem leicht mit einem Desinfektionstuch reinigen.

Integriertes Touchpad
Ihre Produktivität wird in die Höhe schnellen! Die Tastatur KSK-5230IN von KeySonic verfügt über ein integriertes Touchpad, das anstelle einer externen Maus verwendet werden kann. Es eignet sich perfekt für industrielle und hygienische Umgebungen, in denen wir Keime und Staub von unserer Tastatur und Maus fernhalten wollen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
343 x 228 x 12 mm
Tastaturgewicht
884 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff, Gummi, Silikon
Schutzfunktion
Wasserdicht
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur - Tastenanzahl
87
Lebensdauer der Tastaturtasten
2 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
28036
ab € 59,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.