Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax OAP1750 WLAN Access Point 1750 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax OAP1750 WLAN Access Point 1750 Mbit/s Weiß
Edimax OAP1750 WLAN Access Point 1750 Mbit/s Weiß
Edimax OAP1750 WLAN Access Point 1750 Mbit/s Weiß
Edimax OAP1750 WLAN Access Point 1750 Mbit/s Weiß
Edimax OAP1750 WLAN Access Point 1750 Mbit/s Weiß
Edimax OAP1750 WLAN Access Point 1750 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30688296
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     OAP1750
EAN/GTIN:
     4717964701022
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Antenne
Antennenfunktionen
Abnehmbare Antenne
Anzahl der Antennen
5
Sicherheit
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
Hidden SSID
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1750 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
Zahl der Benutzer
256 Benutzer
Design
Platzierung
Stange, Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Weitere Suchbegriffe: edimax access point, access point
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,98*
€ 835,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,12*
€ 824,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,77*
€ 811,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,53*
€ 793,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,28*
€ 752,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.