|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-30587057 Herst.-Nr.: 60978 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zum Umrüsten von Märklin/Trix H0 Hobby-Lokomotiven der 36er-Serie. Der märklin SoundDecoder3 besitzt eine 21-polige Schnittstelle und dazu passend eine Schnittstellenplatine für Drehgestell-Lokomotiven der 36er-Serie. Der märklin SoundDecoder3 unterstützt die Digitalformate mfx, MM1, MM2 und DCC. Voreingestellter Sound einer Diesellokomotive (Herkules). Weitere Informationen: Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |  | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Design | Produkttyp | Ton-Modul |  | Markenkompatibilität | Märklin |  | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) |  | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen |  | Anzahl Teile | 3 Stück(e) |  | Mit Ton | Ja | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories | Energie | Energiequelle | AC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |