Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0807575 Herst.-Nr.: 2092-3105 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Universalanschluss für alle Leiterarten
- Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und von feindrähtigen Leitern mit Aderendhülse - Einfache, offensichtliche Betätigung ohne Spezialwerkzeug - Für Verdrahtung im gesteckten oder ungestecktem Zustand der Federleiste - Prüfmöglichkeit aus Leiteranschlussrichtung – Tippkontakt - Integrierte Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Trennen
Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 5P | | Produktfarbe | Grau | | Betriebstemperatur | -60 - 100 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 35 mm | | Tiefe | 13.4 mm | | Höhe | 39 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,09954* | € 2,60954* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,201* | € 2,711* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,2224* | € 2,7424* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,2366* | € 2,7566* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,3699* | € 2,9099* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 260,954* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|