Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 722-240/005-000 Anschlussblock 10P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 722-240/005-000 Anschlussblock 10P Grau
Wago 722-240/005-000 Anschlussblock 10P Grau
Wago 722-240/005-000 Anschlussblock 10P Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0816305
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     722-240/005-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
  • Steckverbindung für Reihenklemmen mit CAGE CLAMP®-Anschluss
    - Federleisten mit langen Anschlussstiften ermöglichen die Kontaktierung in der Leitereinführung von Reihenklemmen der Serie 280
    - Die Federleisten sind im ungestecktem Zustand berührungsgeschützt und ermöglichen einen steckbaren, spannungsführenden Ausgang
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
51.5 mm
Tiefe
18.25 mm
Höhe
26.1 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,51872*
€ 5,09872*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,8396*
€ 5,4196*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,8374*
€ 5,4774*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,2409*
€ 5,9209*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 5,56*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,09872*
€ 6,06748
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51872*
€ 5,37728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 254,936* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 0,99097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-440
ab € 2,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-650/056-000
ab € 0,3295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-835/056-000
ab € 0,4364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.