Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 722-238/005-000 Anschlussblock 8P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 722-238/005-000 Anschlussblock 8P Grau
Wago 722-238/005-000 Anschlussblock 8P Grau
Wago 722-238/005-000 Anschlussblock 8P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30513024
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     722-238/005-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
  • Steckverbindung für Reihenklemmen mit CAGE CLAMP®-Anschluss
    - Federleisten mit langen Anschlussstiften ermöglichen die Kontaktierung in der Leitereinführung von Reihenklemmen der Serie 280
    - Die Federleisten sind im ungestecktem Zustand berührungsgeschützt und ermöglichen einen steckbaren, spannungsführenden Ausgang
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.5 mm
Tiefe
18.25 mm
Höhe
26.1 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,1125*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,62225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,8225*
€ 243,73878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 204,7625*
€ 243,66738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,7325*
€ 237,68168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,4825*
€ 235,00418
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,1125*
€ 215,52388
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 0,99097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-650/056-000
ab € 0,3295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-835/056-000
ab € 0,4364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.