Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0816270 Herst.-Nr.: 722-234/005-000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Steckverbindung für Reihenklemmen mit CAGE CLAMP®-Anschluss
- Federleisten mit langen Anschlussstiften ermöglichen die Kontaktierung in der Leitereinführung von Reihenklemmen der Serie 280 - Die Federleisten sind im ungestecktem Zustand berührungsgeschützt und ermöglichen einen steckbaren, spannungsführenden Ausgang - 100 % fehlsteckgeschützt - Kodierbar
Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 4P | | Produktfarbe | Grau | | Betriebstemperatur | -60 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 21.5 mm | | Tiefe | 18.25 mm | | Höhe | 26.1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,97594* | € 2,24594* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,0921* | € 2,3821* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,1228* | € 2,4028* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,2836* | € 2,5936* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 2,40* | € 2,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 224,594* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|