Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 254-826 Anschlussblock 1P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 254-826 Anschlussblock 1P Grau
Wago 254-826 Anschlussblock 1P Grau
Wago 254-826 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30505054
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     254-826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
  • Einzelklemmen mit PUSH WIRE®-Anschluss und Schraubendreherbetätigung zur Konfektionierung individueller Klemmenleisten
    - Feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen und eindrähtige Leiter direkt steckbar
    - Prüfbuchse für Prüfstecker 2 mm Ø
    - Geringer Platzbedarf auf der Platine, nur 8,9 mm Tiefe
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme orange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21487*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3182*
€ 0,37866
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,30487*
€ 0,3628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26487*
€ 0,3152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25487*
€ 0,3033
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21487*
€ 0,2557
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.